すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CR-15

品名 : 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)

仕様

メーカーアカギ型番A10640-0017
用途配管レベル調整用のウレタン付きUボルト径称15A
呼び径1/2適合管外径21.7mm
ねじ径W3/8幅32mm
保温厚20mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
販売価格

445円(税抜)/ 490円(税込)

カタログ価格

445円(税抜)/490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CR-15 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-20 20A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-25 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-32 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-40 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-50 50A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-65 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    EA440CR-80 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚20t)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440CR-25
    • 画像はEA440CR-25
    • T:20mm、P:32mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top