すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA441-2

品名 : φ35x2000mm 手すり用丸棒(ミディアムオーク)

仕様

サイズφ35×2000mmカラーミディアムオーク
材質ラバーウッド集成材
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
販売価格

6,210円(税抜)/ 6,831円(税込)

カタログ価格

6,210円(税抜)/6,831円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1350ページ1408ページ
バリエーション一覧
EA441-1 φ35x2000mm 手すり用丸棒(ライトオーク)
EA441-2 φ35x2000mm 手すり用丸棒(ミディアムオーク)
その他関連
オプションEA951EL-251 : φ35mm 手すり用エンドブラケット(シルバー)
オプションEA951EL-252 : φ35mm 手すり用エンドブラケット(ゴールド)
オプションEA951EL-253 : φ35mm 手すり用コーナーブラケット(シルバー)
オプションEA951EL-254 : φ35mm 手すり用コーナーブラケット(ゴールド
オプションEA951EL-255 : φ35mm 手すり用自在ジョイント(シルバー)
オプションEA951EL-256 : φ35mm 手すり用自在ジョイント(ゴールド)
オプションEA951EL-257 : φ35mm 手すり用壁受ブラケット(シルバー)
オプションEA951EL-258 : φ35mm 手すり用壁受ブラケット(ゴールド)
オプションEA951EL-259 : φ35mm 手すり用直受ブラケット(シルバー)
オプションEA951EL-260 : φ35mm 手すり用直受ブラケット(ゴールド)
オプションEA951EL-261 : φ35mm 手すり用エンドベース(シルバー)
オプションEA951EL-262 : φ35mm 手すり用エンドベース(ゴールド)
オプションEA951EL-263 : φ35mm 手すり用エンドキャップ(シルバー)
オプションEA951EL-264 : φ35mm 手すり用エンドキャップ(ゴールド)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、カラーが異なります。\n本商品は「2:ミディアムオーク」です。
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top