すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA462CA-203

品名 : G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

適用流体薬品使用温度範囲-30℃~200℃
最高使用圧力1.6MPaねじサイズG3/8”
全長39mm直径63mm
内径10mm爪の間隔42mm
重量148g材質本体:ステンレス
シール:FKM
タンクやコンテナ建設、化学工業、石油化学工業などにおける侵食性流体用(混合物、濃度による)
※食品および飲料水用には、ゴムリングタイプ:EA462CB-63(食品工業用)を使用してください。
販売価格

5,830円(税抜)/ 6,413円(税込)

カタログ価格

5,830円(税抜)/6,413円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
バリエーション一覧
EA462CA-203 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-204 G 1/2" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-206 G 3/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
EA462CA-208 G 1" 雄ねじカップリング(ステンレス製)
その他関連
部品EA462CB-61 : カップリング用パッキン(FKM製/グリーン)
オプションEA462CB-62 : カップリング用パッキン(TFEP製/レッド)
オプションEA462CB-63 : カップリング用パッキン(EPDM製/ナチュラル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:39mm L1:12mm B:63mm
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top