すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124KS-32A

品名 : 372㎡ スプリンクラー

庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズできます

仕様

散水範囲約372㎡接続ねじ3/4”NHメス
全長524mmサイズ190×524×89(H)mm
材質ダイカストメタル
散水距離、散水幅を調整可能
散水幅は無段階で調整可能、左右別々に設定できます。
スプリンクラーで水流を微調整できる流量制御スイッチ付き。スプリンクラーから蛇口までの移動が不要になります。
耐久性と安定性に優れたダイカストメタル製
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
販売価格

8,560円(税抜)/ 9,416円(税込)

カタログ価格

8,560円(税抜)/9,416円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/22 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2518ページ
バリエーション一覧
EA124KS-32A 372㎡ スプリンクラー
EA124KS-32PA 372㎡ スプリンクラー(プラグ付)
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • 水流を微調整できる流量制御スイッチ付き
  • 散水距離を調節できます。
  • 散水幅を無段階で調整可能、左右別々に設定できます。
  • 庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズ

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top