グリップを回して、簡単にスプレーパターンをチェンジ
仕様
| スプレーパターン | 2種(ジェット、ミスト) ※グリップを回してパターン変更 | 接続ねじ | 3/4”NHメス |
|---|
| 全長 | 100mm | 重量 | 159g(プラグ除く) |
|---|
| 材質 | ボディー:真鍮 グリップカバー:ゴム | 最高使用可能圧力 | 60psi |
|---|
| 仕様 | プラグ付 | | |
|---|
| 丈夫な真鍮製で、快適なゴムグリップが付いているので、長時間使用しても手が疲れません。 |
| グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。 |
| 正確な先端角度により横方向への飛散を防止 |
| 漏洩防止のパッキン付き |
| 販売価格 | 2,240円(税抜)/
2,464円(税込)
| カタログ価格 | 2,240円(税抜)/2,464円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/10/22 16:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 0355ページ2521ページ |
|---|