すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469BF-5

品名 : Rc1・1/4"x Rc 1" x Rc1・1/4" 異径チーズ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカープロテリアル(旧日立金属)適用流体空気、ガス、油、水
最高使用圧力300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa
120℃以下の静流水:2.5MPa
材質黒心可鍛鋳鉄製
呼び径32A×32A×25AねじサイズRc1・1/4”×Rc1・1/4”×Rc1”
中心から端面距離40mm・42mm入数1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
径違いチーズ(枝径だけが異なる)
適用管種
・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
※蒸気には黒継手を推奨します
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA469BF-1 Rc 3/4" x Rc 1/2" x Rc 3/4" 異径チーズ
    EA469BF-2 Rc 1" x Rc 1/2" x Rc 1" 異径チーズ
    EA469BF-3 Rc 1" x Rc 3/4" x Rc 1" 異径チーズ
    EA469BF-4 Rc1・1/4"x Rc 3/4"x Rc1・1/4" 異径チーズ
    EA469BF-5 Rc1・1/4"x Rc 1" x Rc1・1/4" 異径チーズ
    EA469BF-6 Rc1・1/2"x Rc 1" x Rc1・1/2" 異径チーズ
    EA469BF-7 Rc1・1/2"xRc1・1/4"xRc1・1/2" 異径チーズ
    EA469BF-8 Rc 2" x Rc1・1/4"x Rc 2" 異径チーズ
    EA469BF-9 Rc 2" x Rc1・1/2"x Rc 2" 異径チーズ
    EA469BF-101 Rc 3/8" x Rc 1/4" x Rc 3/8" 異径チーズ
    EA469BF-102 Rc 1/2" x Rc 1/4" x Rc 1/2" 異径チーズ
    EA469BF-103 Rc 1/2" x Rc 3/8" x Rc 1/2" 異径チーズ
    EA469BF-104 Rc 3/4" x Rc 3/8" x Rc 3/4" 異径チーズ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top