すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MA-2B

品名 : 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)

仕様

メーカー天馬(TENMA)シリーズFits
商品名フィッツケース アドバンス 55-35Mサイズ(W×D×H)350×550×250mm
引き出し内寸(W×D×H)265×485×193mm重量2.58kg
入数2個色ホワイトクリア
天板耐荷重5kg引出耐荷重3.6kg
最大積み重ね段数3段収納目安トレーナー約8枚
材質天板・外枠・引出し:ポリプロピレン
前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂
ゴム脚:エラストマー
補強板:アルミ
付属品ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具
積み重ね可能
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。
引出しの抜け落ちを防ぐ引出しストッパー機能付きで安心してお使いいただけます。
上からも下からも引き出せます。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。※ゴム脚は最下段にお使いください。
便利なインデックスシール付き。
収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売:EA506MA-21A、22A)
キャスターを取り付ける事で移動が便利になります。(別売:EA506MA-24A)
販売価格

8,540円(税抜)/ 9,394円(税込)

カタログ価格

8,540円(税抜)/9,394円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:00現在)

更新
商品入数2販売単位CS
バリエーション一覧
EA506MA-1B 350x550x200mm 引出し式収納ケース(2個)
EA506MA-2B 350x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
EA506MA-3B 350x550x300mm 引出し式収納ケース(2個)
その他関連
オプションEA506MA-21A : 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
オプションEA506MA-22A : 収納ケース用棚板(奥行550mm用)
オプションEA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ※専用棚板(別売:EA506MA-21A、22A)
  • ※専用キャスター(別売:EA506MA-24A)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top