すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-105B

品名 : 5L ポリタンク(ノズル無/6個)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0205
容量5Lサイズ260(W)×120(D)×285(H)mm
口径44mm材質ポリエチレン
(パッキン:ポリエチレン発泡体)
入数6個
パッキン付
RoHS対応品
組み合わせて使用できる商品(じょうご・コック・ノズル・キャップ)は、下記その他関連を参照ください。
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
※本品は「保存容器」として設計しております。内用液を入れたまま運搬すると液漏れする可能性があります。運搬する際はキャップ部分をテープ等で緩み止めの補正をしていただくようお願い致します。
※飲料水も使用可能です。仕様前に軽く洗浄してからお使いください。
(「ポリオレフィン等衛生協議会」登録の適合原料(通称PL証明)を使用しています)
販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/09/01 00:41現在)

更新
商品入数6販売単位PK
カタログページ2451ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508AT-105 5L ポリタンク
    EA508AT-105B 5L ポリタンク(ノズル無/6個)
    EA508AT-110 10L ポリタンク
    EA508AT-110B 10L ポリタンク(ノズル無/6個)
    EA508AT-120 20L ポリタンク
    EA508AT-120B 20L ポリタンク(ノズル無/4個)
    その他関連
    オプションEA508AT-1 : じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)
    オプションEA508AT-3 : コック(5L,10Lポリタンク用)
    オプションEA508AT-205 : ポリ容器用ノズル(AT-105~110B,305~315B用)
    オプションEA508AT-231 : キャップ(5L,10Lポリタンク用/ななめ・平たん側
    ウェブカタログ画像
    入数:6個
    • 入数:6個
    • ※品番によってサイズが異なります。
    • パッキン付
    • A:44㎜   A’:44㎜\nW:260㎜   D:120mm   H:285㎜
    • 図面

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    2. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2450ページ
    • エスコ便利カタログ2451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top