すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508AT-322

品名 : 20L ポリタンク(青/ノズル無)

仕様

メーカー瑞穂化成工業型番0207BL
容量(L)20サイズ350(W)×178(D)×416(H)mm
口径50mm・44mm本体:ブルー
キャップ:ホワイト
材質ポリエチレン適合ノズルEA508AT-220
重量1292g入数1個
パッキン付
遮光性
RoHS10物質対応品
※灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
販売価格

4,030(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2451ページ
バリエーション一覧
EA508AT-312 10L ポリタンク(青/ノズル無)
EA508AT-312B 10L ポリタンク(青/ノズル無/3個)
EA508AT-322 20L ポリタンク(青/ノズル無)
EA508AT-322B 20L ポリタンク(青/ノズル無/5個)
その他関連
オプションEA508AT-220 : ポリ容器用ノズル(AT-120~120B,320~325B用)
オプションEA508AT-232 : キャップ(20Lポリタンク用/ななめ側)
オプションEA508AT-233 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ホワイト)
オプションEA508AT-234 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/レッド)
オプションEA508AT-235 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブルー)
オプションEA508AT-238 : 20L ポリタンク用キャップ(平たん側ツル付/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • パッキン付き
  • A:50㎜   A’:44㎜\nW:350㎜   D:178㎜   H:416㎜
  • エスコ便利カタログ2450ページ
  • エスコ便利カタログ2451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top