すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SH-128

品名 : 360x216x 60mm パーツトレー(ステンレス製)

仕様

容量(L)3.85外寸(mm)360×216×60(H)
内寸(mm)上部:195×340
下部:175×315
板厚0.5mm
材質ステンレス(18-8)重量490g
様式段付
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製
販売価格

3,670(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0613ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA508SH-121 200x120x 45mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-122 220x132x 46mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-123 240x144x 48mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-124 260x156x 50mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-125 280x168x 50mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-126 300x180x 55mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-127 330x198x 57mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-128 360x216x 60mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-129 400x240x 66mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-130 440x264x 71mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-131 480x288x 77mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-132 520x312x 82mm パーツトレー(ステンレス製)
    EA508SH-133 560x336x 90mm パーツトレー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA508SH-127です。
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top