すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TR-150B

品名 : 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)

仕様

全長190mm刃長150mm
粗さ荒中目形状半丸(16×5mm)
材質合金工具鋼(SKS-8)仕様柄なし
適合ハンドルEA521VZ-12(別売)
ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。
アイコン
販売価格

2,690円(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA521TR-150B 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
EA521TR-200B 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
EA521TR-250B 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(16×5)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top