すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525AK-5

品名 : 125mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)

便利な回転ベースに90°まで傾斜可能

仕様

材質鋳鉄口幅125mm
最大開口125mm重量32kg
角度目盛付
360°回転ベース(目盛付)
21mmスパナ、18mmスパナ付属
販売価格

242,100円(税抜)/ 266,310円(税込)

カタログ価格

242,100円(税抜)/266,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0654ページ

代替品

EA525AK-6
バリエーション一覧
EA525AK-2 50mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
EA525AK-3 75mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
EA525AK-4 100mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
EA525AK-5 125mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
EA525AK-6 150mm マシンバイス(2ウェイ 角度付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ654ページ
  • エスコ便利カタログ655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top