すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-9

品名 : 12.7mm マイクロホルダー

小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します

仕様

口幅12.7mm最大開口12.7㎜
口の深さ24.1mm高さ80mm(シャフトからジョーの上部)
材質口部:ネオプレン
本体:アルミ合金製
重量100g
EA525ML-1A、-1B、-31に取り付け可能
小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
ヘッドは小さいサイズのもしっかりと保持します
販売価格

5,120円(税抜)/ 5,632円(税込)

カタログ価格

5,120円(税抜)/5,632円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0666ページ
その他関連
オプションEA525ML-1A : バキュームベース(バイス用)
オプションEA525ML-1B : ベース(バイス用)
オプションEA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top