すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525X-48

品名 : 300x600x858mm アーバープレス用スタンド

プレス作業を安定させることができます

仕様

トップサイズ300×600mmベースサイズ300×564mm
全高858mm重量45.4kg
適合品番EA525X-43、
旧EA525X-42
販売価格

173,800円(税抜)/ 191,180円(税込)

カタログ価格

173,800円(税抜)/191,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0334ページ
その他関連
本体EA525X-43 : 3000kg アーバープレス
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top