すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525ML-3

品名 : 64mm スタンダードバイスヘッド

ナイロン顎は優れた電気絶縁性で、保持力に優れています

仕様

最大開口57mm口幅64mm
口の深さ35mm高さ108mm
口部材質ナイロン
アルミ合金製
販売価格

6,640円(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0666ページ
その他関連
オプションEA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
オプションEA525ML-1A : バキュームベース(バイス用)
オプションEA525ML-1B : ベース(バイス用)
オプションEA525ML-27 : バイス口金(フッ素樹脂製)
オプションEA525ML-28 : バイス口金(スチール製)
オプションEA525ML-29 : バイス口金(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • 口幅:64㎜ 口の深さ:35㎜
  • 口部材質がナイロンで、優れた保持力

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top