すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526DD-50

品名 : 500/150mm L型クランプ

仕様

ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です
材質本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き0~500mm
口の深さ125mm締付能力1530kgf
販売価格

5,990円(税抜)/ 6,589円(税込)

カタログ価格

5,990円(税抜)/6,589円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0133ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top