すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527B-7

品名 : 6.4- 8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番#45
リベット径(mm)3.2板厚(mm)6.4~8.0
入数(本)25
アルミフランジ
スチールシャフト
丸頭
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:11現在)

更新
商品入数25販売単位
カタログページ1237ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA527BS-6
    • 品番

      EA527BS-6

    • コメント

      メーカー違い。入数:100本

    バリエーション一覧
    EA527B-1 0.5- 3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-2 3.2- 4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-3 0.5- 1.6mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-4 1.6- 3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-5 3.2- 4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-6 4.8- 6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-7 6.4- 8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-8 8.0- 9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-9 9.5-12.7mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-10 0.5- 3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-11 3.2- 4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-12 4.8- 6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-13 6.4- 8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-14 8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-15 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-22 12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-16 0.5- 3.2mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-17 3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-18 4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-19 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-20 8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-21 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
    EA527B-23 3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
    ウェブカタログ画像
    ※25本入
    • ※25本入
    • ※25本入
    • ※画像はEA527B-10です。
    • エスコ便利カタログ1236ページ
    • エスコ便利カタログ1237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top