すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527CP-125

品名 : 0.8-1.0mm/φ8.0mm プッシュリベットクリップ(10個)

仕様

メーカーボストン型番BC5308
タイプドアトリムクリップ適用特にトヨタ車
適合穴径8mm適合板厚0.8~1mm
主な使用箇所ドアー内張り代表純正No67771-14040
材質プラスチック入数10個
ドアの内張りに使用。羽根の間でボードを挟むタイプ
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 13:45現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1289ページ
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1288ページ
  • エスコ便利カタログ1289ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top