ハンドルをしめるだけでクリップをつけることができ、簡単にワイヤーを固定することができます
仕様
| 最大開口(mm) | 43 | 重量(kg) | 1.1 |
|---|
| 全長(mm) | 360 | 材質 | 鍛造鋼 |
|---|
| ワイヤーにわずかな動く隙間を残しながら、しっかりとワイヤーを適所に固定します。 |
| クリップはEA532XL-1を使用して下さい |
| アメリカ製 |
| ハンドルをしめるだけでクリップをつけることができ、簡単にワイヤーを固定することができます |
| 販売価格 | 7,000円(税抜)/
7,700円(税込)
| カタログ価格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
24 (2026/10/29 02:41現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 2529ページ |
|---|