すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA535TX-1

品名 : 115mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ピアノ線用/ESD)

仕様

全長115mm刃長5.8mm
刃硬度HRC67切断能力0.2~0.25mm(スチールワイヤー)
細断形状セミフラッシュ(多少の切断跡が残るが、刃に耐久性があります)材質タングステン合金鋼
重量50g
ハードワイヤー用
ばね付
ミニオーバル
ステンレススプリング入り
ESD(導電)クッショングリップ
サテンコート仕上げ
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0265ページ

代替品

EA535TZ-1
  • 品番

    EA535TZ-1

  • コメント

    切断能力:0.08~0.18mm

バリエーション一覧
EA535TX-1 115mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ピアノ線用/ESD)
EA535TX-2 115mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ピアノ線用/ESD)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top