すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537HK-6

品名 : 7本組 精密用ニッパー・プライヤー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 20 16
〈セット点数〉7点EA535KD-1115mm 精密用ニッパー(斜刃)
EA535KD-5115mm 精密用ニッパー(直刃)EA536KE-4120mm 精密用エンドニッパー
EA537KR-1115mm 精密用プライヤー(先端:平)EA537KR-2115mm 精密用プライヤー(先端:半丸)
EA537KR-3115mm 精密用プライヤー(先端:丸)EA595B1.4×155mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
重量660g
ケース付き
(サイズ:215×160×40mm、ポリエステル生地製)
アイコン
販売価格

61,500(税抜)/ 67,650円(税込)

カタログ価格

61,500円(税抜)/67,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 10:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0262ページ
その他関連
セット商品EA535KD-1 : 115mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付/斜刃)
セット商品EA535KD-5 : 115mm 精密用ニッパー(バネ付/直刃)
セット商品EA536KE-4 : 120mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)
セット商品EA537KR-1 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
セット商品EA537KR-2 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ付/半丸/ストレート)
セット商品EA537KR-3 : 115mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/丸)
セット商品EA595B : 0.5x152mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top