すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CE-1A

品名 : 84.5x9x0.38mm カッターナイフ替刃(ステンレス製/5枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番SSB5K
用途EA589CE・旧EA589CE-10用替刃刃材質ハイカーボンステンレス
刃長80mm刃幅9mm
刃厚0.38mm入数5枚入り
錆びに強いステンレス製替刃です。
販売価格

250円(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/10/07 21:40現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1799ページ1802ページ
その他関連
本体EA589CE : 130mm カッターナイフ
本体EA589BK : 140mm カッターナイフ
本体EA589CE-20 : 130mm カッターナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top