すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CY-2

品名 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番212B
様式オートロック式材質本体:ポリプロピレン、刃:SK-120、グリップ:ゴム
全長185mm刃幅25mm
刃厚0.7mm重量132g
特大H型カッターナイフです。
ダンボール等の厚手素材の切断作業にお使い下さい。
極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングにも適しています。
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性に優れています。
特大サイズながら抜群の使いやすさで、手の大きな方にも扱いやすいです。
ダブルインジェクション成形のラバーグリップ
刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着しています。
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/07 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589CY-1 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
EA589CY-2 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
その他関連
オプションEA589BA-1 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • 特大サイズの部類に入り、手の大きな方にも扱いやすいです。
  • 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状のラバーグリップを採用しています。\nまた、樹脂部分は耐久性にも優れています。
  • ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式です。
  • 特大H型刃を装着しており、極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングにも適しています。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top