両手でしっかりと持つことができ
より強力な切断ができる大型カッターです
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 1B |
|---|
| 用途 | 原皮、ゴム、厚紙などの切断に便利な大型カッターです。 | 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:SK-120 |
|---|
| 様式 | ねじロック式 | 全長 | 270mm |
|---|
| 刃部分の長さ | 139mm | 刃幅 | 18mm |
|---|
| 刃厚 | 1.5mm | 重量 | 200g |
|---|
| 付属品 | 替刃×2枚 | | |
|---|
| 薄手のベニヤ板、ゴム、厚紙などの切断に便利なネジロック式大型カッターナイフ |
| カッターナイフ本体を両手でしっかり持つことができるため、より強力な切断か可能です。 |
| 本体を縦に持つことで、手の届かない高い場所のカットができます。 |
| 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。 |
| 本体背面のケースに替刃が2枚内蔵されています。 |
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 |
| 販売価格 | 1,480円(税抜)/
1,628円(税込)
| カタログ価格 | 1,480円(税抜)/1,628円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
12 (2026/10/07 18:13現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 1800ページ |
|---|