繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 05 185 |
|---|
| 用途 | 厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムの切断に | 全長 | 185mm |
|---|
| 刃長 | 40mm | 重量 | 115g |
|---|
| 刃材質 | ステンレス | ハンドル | プラスチックコーティング |
|---|
| ヘッド形状 | アングルヘッド | ヘッド | 磨き |
|---|
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
| スクリュージョイントは調節可能です。 |
| 焼入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。 |
| ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 |
| ※スチールワイヤーやスチールシートの切断はできません。 |
| 販売価格 | 4,810円(税抜)/
5,291円(税込)
| カタログ価格 | 4,810円(税抜)/5,291円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/03/25 14:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 2089ページ |
|---|
代替品