すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA566AZ-270

品名 : 270mm 手かぎ

ハンドル部にリベットを打ち込んでいるので頑丈です

仕様

全長290mm刃長190mm
材質刃:スチール、ハンドル:木製重量365g
かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。
販売価格

5,920円(税抜)/ 6,512円(税込)

カタログ価格

5,920円(税抜)/6,512円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2470ページ

代替品

EA566AZ-6
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2470ページ
  • エスコ便利カタログ2471ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top