すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA572HD-4

品名 : 4mm 丸リベットヘッダー

リベット挿入時のヘッド部打ち込みに使用します。

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番446 004 0
リベットサイズ4mm頭径7mm
全長100mm材質クロムバナジウム鋼
リベットの頭が綺麗に丸く成形でき、部材を傷つけず綺麗にガッチリ固定できます。
ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 09:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0572ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA572HD-2 2mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-3 3mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-4 4mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-5 5mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-6 6mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-7 7mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-8 8mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-9 9mm 丸リベットヘッダー
    EA572HD-10 10mm 丸リベットヘッダー
    ウェブカタログ画像
    • 使用方法
    • ヘッド部
    • エスコ便利カタログ572ページ
    • エスコ便利カタログ573ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top