非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 軸径 | 4mm | 全長 | 120mm |
|---|
| 重量(g) | 35 | 材質 | チタン合金(6Al-4V) |
|---|
| 硬度 | HRC30~40 | 引張強度 | 993N/m㎡ |
|---|
| 非磁性、耐薬品性 |
| 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
| 販売価格 | 7,820円(税抜)/
8,602円(税込)
| カタログ価格 | 7,820円(税抜)/8,602円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/28 08:38現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0365ページ |
|---|