すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573BR-1

品名 : 2- 6mm/230mm6本組 [Ball Hexagon]T型レンチ

仕様

サイズ2・2.5・3・4・5・6mm(6本組)軸長230mm
ボールポイント付き
握りやすく滑りにくい幅広グリップ
ボールポイント部は25°の角度があれば360°回せます。
ポーチ付き
※ボールポイントは仮締めにご使用ください。
※軸長はハンドルの根元からの長さです。
販売価格

6,660(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0563ページ

代替品

EA573BR
  • 品番

    EA573BR

  • コメント

    2-10mm/8本組

バリエーション一覧
EA573BR 2-10mm/230mm8本組 [Ball Hexagon]T型レンチ
EA573BR-1 2- 6mm/230mm6本組 [Ball Hexagon]T型レンチ
その他関連
セット商品EA573BR-2 : 2.0x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BR-2.5 : 2.5x230mm [Ball Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BR-3 : 3.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BR-4 : 4.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BR-5 : 5.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
セット商品EA573BR-6 : 6.0x230mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き
  • エスコ便利カタログ562ページ
  • エスコ便利カタログ563ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top