すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575HE-25

品名 : 900g/45mm 無反動ハンマー

衝撃を吸収して反動なしで強力な打撃力を生み出します

仕様

メーカーHALDER(ハルダー)型番3377.045
商品名SUPERCRAFTプラスチックハンマー全重量900g
頭径45mm全長305mm
材質頭:ナイロン
柄:スチール(ゴムグリップ付)
硬さハードヘッド
ヘッド交換式ハンマー
<ヘッド交換方法>
ヘッド部をバイスで固定した状態でハンドルを持ち上げるとヘッド部が外れます。その後替えヘッドと本体をバイスで挟み込んでください。
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0115ページ
バリエーション一覧
EA575HE-23 700g/35mm 無反動ハンマー
EA575HE-25 900g/45mm 無反動ハンマー
EA575HE-28 2.4kg/70mm 無反動ハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッド交換方法
  • エスコ便利カタログ114ページ
  • エスコ便利カタログ115ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top