すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WL-12

品名 : 1.3kg/300mm 両頭ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OHW-3LT
用途鉄工作業全般に全長300mm
頭サイズ(対辺×長さ)42×118mm頭重量1300g
全重量1500g材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C)、柄:ポリプロピレン
焼入硬度平頭HRC 44~50°
2重成形されたポリプロプレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率があがります。
使用温度-10~50℃
<使用上の注意>
・ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。
・周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/08/30 08:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0109ページ
バリエーション一覧
EA575WL-11 0.9kg/280mm 両頭ハンマー
EA575WL-12 1.3kg/300mm 両頭ハンマー
EA575WL-13 1.8kg/375mm 両頭ハンマー
EA575WL-14 2.2kg/375mm 両頭ハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top