すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WT-304

品名 : φ 51mm/1500g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番OS-50G
用途機械組み立て・修理、切削物の芯出し、金型製作に全長440mm
頭径51mmヘッド長163mm
頭重量1200g全重量1500g
材質頭:ナイロン・ポリエチレン
柄:ファイバーグラス
鋼球:スチールショット
ロールピン:炭素鋼
クサビ:グラスファイバー
グリップ:塩化ビニル
接着剤:エポキシン系接着剤、シアノアクリレート系接着剤
使用温度-10~50℃
強打撃用
ショックレス構造
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄れが減少
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。
替えヘッド:白(EA575WT-324)、緑(EA575WT-344)
<使用上の注意>
過激な使用で、ヘッドに欠け・割れが発生する場合がありますので、防具・保護めがね。手袋を付け、周囲の安全を確認してからご使用ください。
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA570A-6
  • 品番

    EA570A-6

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA575WT-301 φ 32mm/ 450g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-303 φ 43mm/ 800g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-304 φ 51mm/1500g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575WT-305 φ 53mm/2100g 無反動ハンマー(グラスファイバー柄)
その他関連
部品EA575WT-324 : φ51mm/白 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
部品EA575WT-344 : φ51mm/緑 ハンマーヘッド(ポリエチレン)
ウェブカタログ画像
●画像はEA575WT-303です。
  • ●画像はEA575WT-303です。

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top