すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WW-1

品名 : 25mmx 300g 銅ハンマー

仕様

メーカーオーエッチ工業型番CO-05
用途金型の製作、機械の修理・組立てなど強打撃用全長300mm
頭サイズφ25×73mm頭重量200g
全重量300g材質頭:銅、柄:木
ヘッド硬度HB 80°替ヘッドEA575WW-11
強打撃用
ヘッド取り替えができる銅ハンマー
頭本体部分は鉄でできているので、従来の全銅ハンマーと比べ、柄穴の変型が少なく柄折が少ないため安全に作業ができます。
ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。
販売価格

6,620円(税抜)/ 7,282円(税込)

カタログ価格

6,620円(税抜)/7,282円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/20 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA575WW-1 25mmx 300g 銅ハンマー
EA575WW-2 30mmx 500g 銅ハンマー
EA575WW-3 35mmx 700g 銅ハンマー
EA575WW-4 38mmx1000g 銅ハンマー
EA575WW-5 45mmx1500g 銅ハンマー
その他関連
部品EA575WW-11 : 25mm 銅ハンマーヘッド
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top