すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576MW-0

品名 : ハトメ用ハンドプレス(本体のみ)

仕様

底板サイズ250×320mmハンドプレス高さ420mm
適用駒4・5・7・8・9・10・12・13・15mm材質鋳鉄
重量4kg
アルミ、真鍮製の両面ハトメのカシメ作業に
※片面ハトメには使用できません
大量のハトメ打ち作業に便利です。
木製底板付
※ハトメ駒は別売です
別売のハトメ駒は『その他関連』をご覧ください
販売価格

34,400円(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576MW 8-15mm ハトメパンチ・プレス
EA576MW-0 ハトメ用ハンドプレス(本体のみ)
その他関連
オプションEA576MW-4 : 4mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-5 : 5mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-7 : 7mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-8 : 8mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-10 : 10mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-12 : 12mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-15 : 15mm 両面ハトメ用ダイス
オプションEA576MW-109 : 9mm カシメ用ダイス
オプションEA576MW-113 : 13mm カシメ用ダイス
ウェブカタログ画像
※本体のみ
※ハトメ駒は別売です
  • ※本体のみ\n※ハトメ駒は別売です
  • カシメ用
  • ハトメ用
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top