すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986S-93

品名 : 55.5x26.0mm [樹脂製]ローラーキャスター

仕様

メーカーフリーベアコーポレーション型番RP-30
許容荷重10kg外径φ55.5mm
全高26mm穴径φ4.5mm
ローラー径26mm材質カバー:スチール
ローラー:POM樹脂
軸:SUS304
重量59g
下向き、横向き使用可能
高さが低いので設備や装置の低床化に。
自由度を規制させたい場合などにおすすめです。
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/06 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1674ページ
ウェブカタログ画像
※表面
  • ※表面
  • ※裏面
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top