すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986S-16

品名 : 76.0x31.0mm ボールキャスター(スチール製)

仕様

耐荷重30kg外径76mm
全高31mmボール径φ25.4mm
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上げ亜鉛メッキクロメート処理
重量185g
RoHS対応品
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/06 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1674ページ
ウェブカタログ画像
表面
  • 表面
  • 裏面
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top