すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA579BK-2

品名 : 76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃幅76mm刃厚2mm
全長265mm材質刃:カーボンスチール
ハンドル:ポリプロピレン
腰の硬さ硬刃の形状ベンドタイプ(角度:20°)
グリップ最大径約32mm重量181g
塗装剥離剤との併用に最適です。
一体型のポリプロピレン製ハンドルは耐腐食性を有しています。
ハンドルエンドに伸縮型ハンドル用メスねじ付
EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。
柄のデザイン多種有り(指定はできません)
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0120ページ

代替品

EA579BK-1
  • 品番

    EA579BK-1

  • コメント

    ストレート型

バリエーション一覧
EA579BK-1 76mm スクレーパー(直/伸縮ハンドル適合型)
EA579BK-2 76mm スクレーパー(曲/伸縮ハンドル適合型)
その他関連
本体EA928BE-360 : 1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-540 : 2.0-5.4m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BE-240 : 1.3-2.4m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-180 : 1.0-1.7m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-240 : 1.3-2.3m/2段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-540 : 1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル
本体EA928BD-720A : 2.4-6.8m/3段 ファイバーグラスハンドル
ウェブカタログ画像
  • EA928BD-180~-720A・EA928BE-240~-540シリーズを使用すれば高所作業も可能です。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top