すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581DA-51

品名 : 10m 墨つぼ(コズミット)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番PS-COZMIT4
商品名コズミット糸サイズ太さ:0.6mm
長さ:10m
自動巻取り4mタンク容量7ml
サイズ172×62×35mm重量145g
材質本体・カルコ:ABS、POM
スポンジ押さえ:TPE
バネ:ステンレス
糸:ナイロン
嵌合部は全てゴムパッキン使用し、液漏れしにくい超密閉設計
狭所にもリーチする先端スリム形状
針収納ピーラインクイックカルコ標準装備
操作性に優れたリール面ディンプル加工
インクの染み込みを促進するスポンジ押え付
ステンレスフック付き
専用インクは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
(※専用インク以外使用不可)
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/02 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0723ページ
バリエーション一覧
EA581DA-51 10m 墨つぼ(コズミット)
EA581DA-52 15m 墨つぼ(コズミット)
その他関連
オプションEA581DA-111 : 45ml 作業線インク(バイオレット/パネコート用)
オプションEA581DA-112 : 45ml 作業線インク(ホワイト/石膏ボード用)
オプションEA581DA-113 : 45ml 作業線インク(ピンク/床遮音マット用)
オプションEA581DA-114 : 45ml 作業線インク(オレンジ/LGS用)
オプションEA581DA-115 : 45ml 作業線インク(イエロー/鉄骨用)
オプションEA581DA-116 : 45ml 作業線インク(グリーン/コンクリート用)
部品EA581DC-11 : かるこ(EA581DA-51,52用/2個)
部品EA581DA-91 : 墨つぼ用つぼ綿(EA581DA-51,52用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 狭小スペースにもリーチする先端スリム形状
  • 使用方法

商品動画

インクの補充方法(初回)インクの補充方法(初回)
インクの補充方法(2回目以降)インクの補充方法(2回目以降)
取扱説明動画取扱説明動画
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top