すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581DC-11

品名 : かるこ(EA581DA-51,52用/2個)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番PS-QKAL
サイズ55(W)×17(D)×21(H)mm材質本体:ABS・POM
針:スチール
重量8g入数2個
EA581DA-51、52用替かるこ
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ
針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計
※カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 01:56現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0723ページ
その他関連
本体EA581DA-51 : 10m 墨つぼ(コズミット)
本体EA581DA-52 : 15m 墨つぼ(コズミット)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top