すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581F-13

品名 : 蛍光チョーク(油性/レモンイエロー)

仕様

メーカーたくみ型番6406
カラー蛍光レモンイエローサイズ15×97mm
材質ワックス、タルカム、色粉重量14g
鉄材、木材へのマーキングに。
蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョーク
様々な材質に書くことができます。
※高温注意:溶けやすい材質のため、50℃以下で保管、使用してください。
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/25 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA581F-14 蛍光チョーク(油性/オレンジ)
EA581F-11 蛍光チョーク(油性/グリーン)
EA581F-12 蛍光チョーク(油性/ピンク)
EA581F-13 蛍光チョーク(油性/レモンイエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA581F-12の使用イメージです
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top