すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585KR-1

品名 : φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)

高度のギア比とラチェット機構で少ない力で滑らかに切断します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番95 31 250
全長250mm切断能力φ32mm(240m㎡)
重量676g仕上げヘッド:ラッカー
ハンドル:コンフォート
銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません。)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
2段階のラチェット機構で、片手での操作が可能です。
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
てこの原理を最大限に利用したデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
販売価格

46,900円(税抜)/ 51,590円(税込)

カタログ価格

46,900円(税抜)/51,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0239ページ

代替品

EA585KR-1A
  • 品番

    EA585KR-1A

  • コメント

    変更点:替刃形状

バリエーション一覧
EA585KR-1 φ32mm/250mm ケーブルカッター(ラチェット式)
EA585KR-2 φ52mm/280mm ケーブルカッター(ラチェット式)
その他関連
部品EA585KR-1B : ケーブルカッター替刃(EA585KR-1,-11用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ238ページ
  • エスコ便利カタログ239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top