すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA587CA-1

品名 : 17x200mm タイルニッパー

仕様

切断能力(φmm)5全長(mm)200
刃幅(mm)16口幅17mm
材質超硬合金
販売価格

5,670円(税抜)/ 6,237円(税込)

カタログ価格

5,670円(税抜)/6,237円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0120ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ120ページ
  • エスコ便利カタログ121ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top