すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AC-110

品名 : 170mm アートナイフ(替刃15枚付セット)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番本体:157B
刃:XB157T、XB157K、XB157H、XB157N、XB157P、XB157M
※ESCOオリジナルセット品
刃材質SK120全長170mm
刃幅8mm刃厚0.45~0.55mm
本体+替刃(直線刃×5枚、平刃×10枚)
本体には直線刃・曲線刃・平刃×各2枚付(計6枚)です。
滑りにくく長時間使用しても手が疲れにくいラバーグリップ付の本格細工用アートナイフです。
刃は口金によりしっかりと固定できるため、作業中にガタつきません。
販売価格

2,010(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1797ページ
バリエーション一覧
EA589AC-110 170mm アートナイフ(替刃15枚付セット)
EA589AC 170mm アートナイフ
その他関連
オプションEA589AC-2 : 曲線刃(EA589AC用/3枚)
オプションEA589AC-4 : 細平刃(EA589AC用/5枚)
オプションEA589AC-5 : プラカット刃(EA589AC用/5枚)
オプションEA589AC-6 : 引きかき刃(EA589AC用/2枚)
セット商品EA589AC : 170mm アートナイフ
セット商品EA589AC-1 : 直線刃(EA589AC用/5枚)
セット商品EA589AC-3 : 平刃(EA589AC用/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 替刃:直線刃、曲線刃、平刃×各2枚(計:6枚)+\n(直線刃×5枚、平刃×10枚)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top