すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BD-1

品名 : 143.5mm カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番215B
ロックオート全長143.5mm
刃長80mm刃幅9mm
刃厚0.38mm材質本体:ABS樹脂
刃:合金工具鋼
重量29g
刃折器付
細部に至るまで使いやすさにこだわった小型カッターナイフです。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れる恐れを軽減します。
紙・フィルムなどの薄物切断作業にお使いください。
刃の露出量をより細かく設定でき、刃の送り出しも非常にスムーズです。
ボディ背面はカーボン調のシボ加工で、飽きのこないデザインです。
使用後は水分などを拭き取ってください。
刃を反転させて装着すれば、左利き用になります。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/10/07 20:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1798ページ
その他関連
部品EA589BK-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589CA-50 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CA-50B : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589CG-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 薄めのボディで握りやすい形状なので快適に作業ができます。
  • 2つのツメでしっかりロックしているので、不意にクリップが外れるトラブルを防ぎます。
  • クリップ上部にはストラップなどを付けることができる穴が付いています。
  • ボディ背面はカーボン調のシボ加工で、飽きのこないデザインです。
  • 刃の露出量をより細かく設定でき、刃の送り出しも非常にスムーズです。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top