すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CZ-11A

品名 : カッター(プラスチック板用)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番205B
材質本体:ABS樹脂
刃:SKS-7
全長178.5mm
刃幅16mm刃厚0.6mm
重量58g用途アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用
様式スライド式、ネジロック式付属品替刃×2枚(本体に内蔵)
大型で力の入れやすい、アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用カッター
各種硬材へのすじ入れにも使えます。
刃は両刃になっており、左右入れ替えて使えます。
刃はスライド式で、本体に収納でき安全に保管できます。
本体に替刃を2枚収納可能です。
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 16:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0164ページ
その他関連
部品EA589CZ-11K : [EA589CZ-11,11A用]カッター替刃(3枚)
部品EA589CZ-11KA : [EA589CZ-11A用]カッター替刃(2枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top