すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599RB-46

品名 : 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-43用)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番R746
刃長300mm刃厚1.1mm
ピッチ4.0mm刃材質SK材
入数1枚
EA599RB-43用の替刃です。
販売価格

2,410円(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2491ページ
バリエーション一覧
EA599RB-44 240mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-41用)
EA599RB-45 270mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-42用)
EA599RB-46 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RB-43用)
その他関連
本体EA599RB-43 : 470mm/300mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top