耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RNTL1719L |
|---|
| サイズ | 17×19mm | 厚み | 19mm |
|---|
| 全長 | 485mm | グリップ長 | 105mm |
|---|
| 重量 | 650g | 材質 | 本体:特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき) グリップ:樹脂 |
|---|
| 耕運機・トラクターの爪の交換時の工具として最適 |
| 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 |
| 販売価格 | 3,270円(税抜)/
3,597円(税込)
| カタログ価格 | 3,270円(税抜)/3,597円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/08/31 08:40現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0489ページ |
|---|