すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FW-93

品名 : φ 70-100mm ベアリングエキストラクター

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番21-9
ベアリング内径(φmm)70~100重量(kg)2.9
材質スチール全長(mm)166
深さ(mm)95ねじサイズオス(凸):G1/2”
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
EA604FW-24(320mmスライドハンマー)に使用できます。
販売価格

59,200円(税抜)/ 65,120円(税込)

カタログ価格

59,200円(税抜)/65,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 04:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0326ページ
バリエーション一覧
EA604FW-91 φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-92 φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-93 φ 70-100mm ベアリングエキストラクター
その他関連
本体EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー
モデルチェンジ品画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

商品動画

  • エスコ便利カタログ326ページ
  • エスコ便利カタログ327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top