すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GN-5

品名 : 5.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番056356
商品名842/1Z六角シャンク1/4”
サイズ(mm)5.0全長(mm)25
入数1本
ボールポイント付
角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
アイコン
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/23 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0544ページ
バリエーション一覧
EA611GN-2.5 2.5x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-3 3.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-4 4.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-5 5.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-6 6.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
その他関連
本体EA611AJ-7 : 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット
メイン画像
  • エスコ便利カタログ544ページ
  • エスコ便利カタログ545ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top