すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614SZ-1

品名 : 8-19mm/12本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番17/12
サイズ(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)全長(mm)144~252
12ポイント
15°タイプ
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット
クロームメッキ仕上げ
販売価格

72,800(税抜)/ 80,080円(税込)

カタログ価格

72,800円(税抜)/80,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0380ページ
バリエーション一覧
EA614SZ 7本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614SZ-1 8-19mm/12本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
その他関連
セット商品EA614SZ-8 : 8mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-9 : 9mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-10 : 10mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-11 : 11mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-12 : 12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-13 : 13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-14 : 14mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-15 : 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-16 : 16mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-17 : 17mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-18 : 18mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614SZ-19 : 19mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ380ページ
  • エスコ便利カタログ381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top